Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschapsset parkeersensor, Dacia 4-delig

Gereedschapsset parkeersensor Dacia, 4-delig
PARKEERSENSORGEREEDSCHAP, SET DACIA 4DLG

Art.-nr. 1952004880

EAN 4062856842490

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapsset parkeersensor, Dacia 4-delig

Art.-nr. 1952004880
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
Voor professioneel achteraf aanbrengen van parkeersensors of het aanbrengen ervan in nieuwe bumpers, wanneer deze na een ongeval moeten worden vervangen

Professionele montage en mogelijkheden voor achteraf aanbrengen


  • De hoogwaardige gatenpons zorgt voor nauwkeurige werkresultaten en produceert schone en braamvrije randen

  • Dit zorgt ervoor dat het oorspronkelijke uiterlijk na reparatie behouden blijft


Leveringsomvang:


  • 1x set gatenpons-/centreerdoorn, 3-delig, diameter 34,5 mm

  • 1x set gatenpons-/centreerdoorn, 3-delig, diameter 37,5 mm

  • 1x gatenponsaandrijving 3/8 inch, met kogellager

  • 1x boorbit, diameter 10 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor de binnen- en buitenbumper voorzijde van de Dacia Duster II

  • Voor PDC-montage direct op bumpers

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Dacia

Aantal stuks

8 st

Productgewicht (per stuk)

1088,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie