Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschapsset elastische riemen, 4-delig voor poelies met dubbele riem

Gereedschapsset elastische riem dubbel, 8-dlg
GEREEDSCHAPSET ELAS. DUBBELE V-RIEM

Art.-nr. 1952004450

EAN 4056807820170

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapsset elastische riemen, 4-delig voor poelies met dubbele riem

Art.-nr. 1952004450
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
Set speciaal gereedschap voor het correct vervangen van de elastische, getande V-riem.

Leveringsomvang:


  • 1 x riemmontagegereedschap, kort type 1, voor poelies met dubbele riem

  • 1 x riemverwijderingsgereedschap

  • 1 x afstandsschroef kort

  • 1 x afstandsschroef lang
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • ALFA ROMEO: 159 2.4, MY

  • FIAT: Multipla, Bravo, Croma 1.6 benzinevoertuig en 2.4 MY

  • LANCIA: Lybra 1.6 benzinevoertuig

  • BMW: 1-serie en 3-serie

  • CITROËN: C Picasso, C4, C4 Picasso, C5, Jumpy, Berlingo 1.6 HDI

  • PEUGEOT: 207, 308, 407, Partner, 5008, 3008 1.6 HDI

  • FORD: Focus C-Max 1.6 TDCI

  • MAZDA: 3 1.6 DE

Aantal stuks

4 st

Materiaal

Gereedschapsstaal

Productgewicht (per stuk)

462,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie