Gereedschapskoffer voor slotenmakers Junior II 67-delig
Gereedschapskist monteur
GEREEDSCHAPSKOFFER-SET-MONTEUR-JUNIOR
Art.-nr. 096593 118
EAN 4038898016922
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kist met handgereedschap in overeenstemming met de Kamer van Koophandel in Stuttgart, Duitsland
Inhoud:
- 1 metalen gereedschapskist, 5-delig, robuust
- 1 stalen winkelhaak met aanslag, 200 x 130 mm
- 1 stalen liniaal, 300 mm
- 1 ZEBRA schroevendraaier met doorlopende kling, 1,0 x 5,5 x 100
- 1 ZEBRA schroevendraaier met doorlopende kling, 1,2 x 7,0 x 125
- 1 ZEBRA schroevendraaier met doorlopende kling, 1,6 x 9,0 x 150
- 1 ZEBRA schroevendraaier met doorlopende kling, PH1 x 80
- 1 ZEBRA schroevendraaier met doorlopende kling, PH2 x 100
- 1 inbussleutel set, 9-delig, met kogelkop
- 1 paar scheidingswanden, 200 mm
- 1 steeksleutel 0–29 mm
- 1 rolbandmaat, 2 m
- 1 centerpons, 120 mm
- 1 veiligheidsbril
- 1 lasbril, Cepheus 5 DIN
- 1 platte vijl, 300 x 1
- 1 platte vijl, 300 x 3
- 1 platte vijl, 200 x 1
- 1 platte vijl, 200 x 3
- 1 driehoekige vijl, 200 x 1
- 1 driehoekige vijl, 200 x 3
- 1 ronde vijl, 200 x 1
- 1 ronde vijl, 200 x 3
- 10 houten vijlhandgrepen
- 1 vierkante vijl, 200 x 1
- 1 vierkante vijl, 150 x 3
- 1 vijlborstel
- 1 platte beitel, 150 mm, breedte 18 mm
- 1 kruisbeitel, 150 mm, breedte 6 mm
- 1 oliemarkeerkrijt, geel
- 1 schuifmaat met koppelinstellingen, 0–150 mm
- 1 monteurshamer met handbescherming, 500 g
- 1 monteurshamer met handbescherming, 800 g
- 1 snijder met 18 mm blad
- 1 handzaag, 300 mm
- L-vormige kraspen, 235 mm
- HSS spiraalboren, 19 stuks, 1–10 mm diameter
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 67 st |
SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-1X5,5X100
SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-1,2X7X125
SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-1,6X9X150
VIJLHANDGREEP-HOUT-DIN395-140/350MM
ROLBANDMAAT, 2M
BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW1,5
BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW2
BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW2,5
BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW3
BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW4
BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW5
BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW6
BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW8
BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW10
CUTTER, 18MM