Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschapskoffer met trolley-functie

Polypropyleen gereedschapskoffer, trolley
GRDSCHPBOX-VERRIJDBR-28IN-710X300X330MM

Art.-nr. 0962219005

EAN 4056807671444

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapskoffer met trolley-functie

Art.-nr. 0962219005
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
Zeer robuuste en veelzijdige gereedschapskist met telescopische duwhandgreep
  • Uitneembare inzet voor gereedschap

  • Geïntegreerde V-groef met liniaal op het deksel voor het snijden en zagen van materialen

  • Waterdicht dankzij de geïntegreerde rubberen afdichting

  • Grote, met rubber beklede wielen (94 x 40 mm) TPR

  • Metalen sluiting

  • Kan worden vergrendeld met hangslot
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor het transporteren van elektrisch gereedschap en handgereedschap

Hoogte (C)

300 mm

Breedte (A)

710 mm

Diepte (B)

330 mm

Kleur

Rood, Zwart

Materiaal

PP - polypropyleen

Productgewicht (per stuk)

6230,000 g

Draagvermogen

35 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie