Gereedschapskoffer met transportrollen
Gereedschapskoffer met wieltjes
GEREEDSCHAPPENKOFFER
Art.-nr. 071593 00
EAN 4038898411550
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Rugvriendelijk transport dankzij brede lopers met kogellagers
- Telescopisch uitschuifbaar handvat en twee extra gevoerde handgrepen
- Vergrendelbare knevelsluitingen, gelijksluitend
- Metalen scharnieren en dekselbeugels
- Twee uitneembare gereedschapspanelen met zakken voor gereedschap
- Onderste lade met veel opbergruimte
- Verstelbaar vak voor documenten
- Lading maximaal 35 kg
Datasheets(X)
![]() | |
Hoogte (C) | 370 mm |
Breedte (A) | 500 mm |
Diepte (B) | 450 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | HDPE - Hogedichtheidspolyethyleen |
Productgewicht (per stuk) | 8597,500 g |
Breedte x diepte x hoogte (binnenmaat) | 470 x 390 x 297 mm |
Vrije ruimte onderste lade (lengte x breedte x hoogte) | 410 x 370 x 110 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!