Gereedschapskoffer met alle gangbare gereedschappen Assortiment met 63 stuks
Gereedschapskoffer compleet 63-delig
Art.-nr. 096593 170
EAN 4062856410132
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Multifunctioneel assortiment van 63 stuks in een stevige kunststof koffer
- Dit assortiment biedt een uitgebreide selectie hoogwaardige basisapparatuur voor de werkplaats en vooral voor onderweg
- De compacte koffer van robuust kunststof heeft een vrijwel onverwoestbare hardschuiminlay met klemeffect aan beide zijden
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt
Alle klassieke gereedschappen voor de allround vakman
- Ringsteeksleutel met een sleutelwijdte van 8 tot 19 mm
- Korte 1/4-inch bithouder en 60-mm lange magnetische 1/4-inch bithouder
- 1/4-inch bits voor TX, PH, sleuf, RW, PZ en binnenzeskant
- Robuuste schroevendraaiers met sleuf- en PH-blad, frezen, middelzware machinehamer, waterpomptang, combinatietang en de 5 m-rolbandmaat maken een breed scala aan dagelijkse taken mogelijk
16x 3/8 inch dopsleutels voor vrijwel elke schroef
- Met bijbehorend star verlengstuk, cardangewricht en omschakelratel met draaischijf
- Het starre verlengstuk kan worden gebruikt om kracht direct over te dragen
- De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
- De draaischijf wordt gebruikt om eenvoudig te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met betrouwbaar chroom-vanadiumstaal
- Oppervlakken zijn verchroomd
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 63 st |
Lengte x breedte x hoogte | 382 x 316 x 85 mm |
SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-0,6X3,5X100
SCHROEVENDRAAIER-1/4IN-4KT-L225MM
BIT-KRACHTVERLOOPST-4KT-1/4INX6KT-1/4IN
BITHOUDER-SWF-MAGN-1/4X1/4IN-L60MM