Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschapskoffer

Gereedschapskoffer
SERVICEKOFFER 5.300 G

Art.-nr. 071593 01
EAN 4011231750134

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Robuuste en slagvaste servicekoffer met twee verwijderbare gereedschapsvakken en insteekvakken
  • Dubbelwandige kofferschalen gemaakt van hoogwaardige PE-kunststof

  • Afsluitbare knevelsluitingen (met dezelfde sleutel)

  • Metalen scharnieren en dekselbeugels

  • Gevoerde ABS-handgreep

  • Bodemschaal met tussenschotten en vlak afdekpaneel met vakken

  • Verstelbaar vak voor documenten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Hoogte (C)

205 mm

Breedte (A)

470 mm

Diepte (B)

375 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PE - Polyethyleen

Productgewicht (per stuk)

6265.500 g

Breedte x diepte x hoogte (binnenmaat)

420 x 326 x 180 mm

Reserveonderdelen voor dit product:
Slot voor gereedschapskoffers

SERVICEKOFFER 5.300 G, RESERVESLOT

x 1 st
Handgreep Voor gereedschapskoffers

SERVICEKOFFER 5.300 G, RESERVEHANDGREEP

x 1 st
Gereedschapskoffer, accessoires, andere

AY-PALLET-UPPER-TLCASE-(071593 01)

x 1 st