Gereedschapskist van hoogwaardig polypropyleen Met uitneembare inlay voor gereedschap
Gereedschapskist polypropyleen premium
GEREEDSCHAPSKIST-510X235X230MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vervaardigd uit polypropyleen, dus slagvast, robuust en voor zwaar gebruikt
- Zeer comfortabel te dragen door de grote handgreep
- Laag eigengewicht
- Kan met een hangslot worden afgesloten
Hoogte (C) | 230 mm |
Breedte (A) | 510 mm |
Diepte (B) | 235 mm |
Kleur | Rood, Zwart |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Productgewicht (per stuk) | 1816.200 g |
Draagvermogen | 20 kg |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)