Gereedschapskist
Gereedschapskist
TRANBOX-PRITSCH-FZG-WK13
Art.-nr. 096382 514
EAN 4046778841878
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor de veilige opslag van gereedschap en spanbanden
- Slagvast, zelfs bij extreme temperaturen, weer- en temperatuurbestendig, spatwaterbestendig
- Bestand tegen chemicaliën en UV-straling
- TÜV-gecertificeerd
- Gemaakt van sterk, hogedichtheidpolyethyleen
- Scharnieren en klinknagels van rvs
- Hoekborgplaat gemaakt van aluminium
- Gestandaardiseerd met slot
Datasheets(X)
Typeomschrijving | WK13 |
Breedte | 650 mm |
Hoogte | 350 mm |
Diepte | 330 mm |
Productgewicht (per stuk) | 7,200 kg |
Kleur | Zwart |
Materiaal | PE - Polyethyleen |