Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschapsgordel, set 5-voudig

Riemtas voor zwaar gebruik, set 5-delig
GRDGORDEL-HEAVYDUTY-890X140X330MM-5DLG

Art.-nr. 0715930213

EAN 4058794147094

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapsgordel, set 5-voudig

Art.-nr. 0715930213
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
Riemtas met twee grote opbergvakken en een houder voor boor/-schroefmachine voor het direct op het lichaam dragen van gereedschappen en materialen.
  • Drie externe leren zakken voor schroevendraaiers, messen en tangen

  • Boor/-schroefmachinehouder voor linkshandige en rechtshandige personen

  • Extra hoogwaardig polyester heupkussen (1680 denier) met ademend interieur (3-D luchtgaas)

  • Seegerring voor het bevestigen van gereedschappen tot een maximumgewicht van 0,5 kg

  • Drie rubberen banden aan de buitenkant voor pennen en kleine schroevendraaiers

  • Hoogwaardige leren riem met dubbele metalen gesp

  • Gemaakt van hoogwaardig polyester (1680 denier) en veloursleren bekleding op de steunvlakken
Opmerking

De afgebeelde gereedschappen zijn niet inbegrepen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte x breedte x hoogte (L x B x H)

890 x 140 x 330 mm

Riemlengte

1330 mm

Min./max. buikomvang

800-1200 mm

Materiaal

Polyester/leer

Kleur

Zwart, Grijs

Productgewicht (per stuk)

980,000 g

Maximaal draagvermogen

12 kg

Inclusief Gereedschapsgordel, set 5-voudig:
1 x
Smartphonezakje met handige klittenbandsluiting

MOBPHNPOUCH-VERTICAL-LARGE-95X30X170MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Timmermanstas

CARPBG-2FOLD-200X140X290MM

Omschrijving: Riemtas met twee grote opbergvakken voor het direct op het lichaam dragen van gereedschappen en materialen.
Hoeveelheid: 1 x
Leren riem met nylon
1 x
Leren riem met nylon

LEATHBL-CUSHION-(800-1200MM)-890X100MM

Omschrijving: Heavy-duty belt for custom tool selection
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Boormachinehouder, groot

MACHINEHOUDER-GROOT-170X110X290MM

Omschrijving: Houder met elastieken voor het vasthouden van boren, bits en bithouder.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hamerhouder

HAMERHOUDER-110X70X160MM

Omschrijving: Met riemlus en robuuste, bewegende gesp van roestvrij staal
Hoeveelheid: 1 x