Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschapsgordel, drie zakelementen

Gereedschapsgordel met drie zakken
GEREEDSCHAPSGORDEL 650X140X270MM

Art.-nr. 0715930212

EAN 4046777991253

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapsgordel, drie zakelementen

Art.-nr. 0715930212
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
Gereedschapsgordel met vijf grote opbergvakken en in lengte verstelbare riem met clipsluiting voor het dragen van gereedschappen en materialen.
  • Twee leren buitenzakken voor schroevendraaiers, messen en tangen

  • Vrij bewegende hamerhouder van roestvast staal

  • Roestvaststalen houder voor rolbandmaat

  • Twee ringen voor gereedschappen tot een maximum gewicht van 0,5 kg

  • Rubberen band aan de buitenkant voor pennen en kleine schroevendraaiers

  • Gemaakt van hoogwaardig polyester (1680 denier) en veloursleren bekleding op de contactvlakken
Opmerking

De afgebeelde gereedschappen zijn niet inbegrepen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte x breedte x hoogte

650 x 140 x 270 mm

Materiaal

Polyester/leer

Kleur

Zwart, Grijs

Maximaal draagvermogen

10 kg

Min./max. buikomvang

800-1200 mm

Productgewicht (per stuk)

853,000 g

Lengte

650 mm

Breedte

140 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie