Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschapsborden voor het monteren van beugels

Gereedschapsbord gereedschapswagen Basic/Pro, half

Art.-nr. 0962646013

EAN 4062856368648

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapsborden voor het monteren van beugels

Art.-nr. 0962646013
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
Voor de georganiseerde en ruimtebesparende opslag van gereedschappen in gereedschapswagens, Basic/Pro 8.4/8.8
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor werkplaatstrolley

Basic 8.4

Breedte

588 mm

Hoogte

453 mm

Diepte

33 mm

Kleur

Verkeerszwart RAL 9017

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Systeemwerkplaatswagen BASIC 8.4

GEREEDSCHAPSWGN-BASIC-8.4.-3LADE-RAL3020

Unieke gereedschapswagen die dankzij zijn afmetingen kan worden uitgerust met alle schuiminlays, lade-inzetstukken en alle systeemkoffers van het ORSY®-systeem.
x 1 st
Systeemwerkplaatswagen BASIC 8.4

GEREEDSCHAPSWGN-BASIC-8.4-6LADEN-RAL3020

Unieke gereedschapswagen die dankzij zijn afmetingen kan worden uitgerust met alle schuiminlays, lade-inzetstukken en alle systeemkoffers van het ORSY®-systeem.
x 1 st
Systeemwerkplaatswagen BASIC 8.4

GEREEDSCHAPSWGN-BASIC-8.4-7LADEN-RAL3020

Unieke gereedschapswagen die dankzij zijn afmetingen kan worden uitgerust met alle schuiminlays, lade-inzetstukken en alle systeemkoffers van het ORSY®-systeem.
x 1 st
Systeemwerkplaatswagen BASIC 8.4

GEREEDSCHAPSWGN-BASIC-8.4-8LADEN-RAL3020

Unieke gereedschapswagen die dankzij zijn afmetingen kan worden uitgerust met alle schuiminlays, lade-inzetstukken en alle systeemkoffers van het ORSY®-systeem.