Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschapsbord Voor het monteren van beugels

Gereedschapsbord voor gereedschapswagen Basic/Pro
GEREEDSCHAPSBORD-8.4-588X681MM

Art.-nr. 0962646012

EAN 4062856368655

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapsbord Voor het monteren van beugels

Art.-nr. 0962646012
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
Voor de georganiseerde en ruimtebesparende opslag van gereedschappen in gereedschapswagens, Basic/Pro
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor werkplaatstrolley

Basic 8.4

Breedte

588 mm

Hoogte

681 mm

Diepte

33 mm

Kleur

Verkeerszwart RAL 9017

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Systeemwerkplaatswagen BASIC 8.4

GEREEDSCHAPSWGN-BASIC-8.4.-3LADE-RAL3020

Unieke gereedschapswagen die dankzij zijn afmetingen kan worden uitgerust met alle schuiminlays, lade-inzetstukken en alle systeemkoffers van het ORSY®-systeem.
x 1 st
Systeemwerkplaatswagen BASIC 8.4

GEREEDSCHAPSWGN-BASIC-8.4-6LADEN-RAL3020

Unieke gereedschapswagen die dankzij zijn afmetingen kan worden uitgerust met alle schuiminlays, lade-inzetstukken en alle systeemkoffers van het ORSY®-systeem.
x 1 st
Systeemwerkplaatswagen BASIC 8.4

GEREEDSCHAPSWGN-BASIC-8.4-7LADEN-RAL3020

Unieke gereedschapswagen die dankzij zijn afmetingen kan worden uitgerust met alle schuiminlays, lade-inzetstukken en alle systeemkoffers van het ORSY®-systeem.
x 1 st
Systeemwerkplaatswagen BASIC 8.4

GEREEDSCHAPSWGN-BASIC-8.4-8LADEN-RAL3020

Unieke gereedschapswagen die dankzij zijn afmetingen kan worden uitgerust met alle schuiminlays, lade-inzetstukken en alle systeemkoffers van het ORSY®-systeem.