Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschapsband

Gereedschapskoord
WERKTUIG-VEILIGHEIDSKOORD-2 DELIG

Art.-nr. 0899032151

EAN 4099618315091

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapsband

Art.-nr. 0899032151
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
Voor het zekeren van gereedschappen bij het werken op hoogte

Veilig en efficiënt werken op hoogte


  • Voorkomt dat gereedschap valt en verkleint het risico op letsel of beschadiging

  • Gereedschap is altijd bij de hand


Gebruiksvriendelijk


  • Gereedschap kan snel en eenvoudig worden gezekerd

  • Zelfborgende karabijnhaak met twistlock voor bevestiging van de band aan een harnasgordel


Veelzijdig en flexibel


  • Geschikt voor diverse gereedschappen zoals hamers, schroevendraaiers, tangen en meer

  • Het koord kan worden verlengd tot maximaal 115 cm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle werkzaamheden op hoogte: Steigerbouw, stellingbouw, industriële assemblage, relingconstructie, pylonen, werken op hefplatforms, kozijnmontage en dakwerkzaamheden.

Materiaal

Polyamide/staal

Aantal stuks

2 st

Maximaal draagvermogen

4,5 kg

Lengte

80 cm

Gewicht

90 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie