Gereedschaps- en transportbak
TRANSPORTBOX-WK 63
Art.-nr. 096399 046
EAN 4050382375155
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Diefstalbeveiliging op de bouwplaats
- Kan worden opgetild met een kraan, zelfs indien deze is geladen
- Zonder bevestigingsmateriaal
- Binnenmaten (B x H x D) voor art.nr. 0963 99 045: 1655 x 575 x 605 mm
- Binnenmaten (B x H x D) voor art.nr. 0963 99 046: 855 x 575 x 605 mm
Datasheets(X)
Kan permanent aan het laadvlak worden bevestigd of worden gebruikt als verwijderbare eenheid
Kan op vele verschillende manieren worden gebruikt of op bouwplaatsen aan de vloer worden bevestigd
Typeomschrijving | WK63 |
Breedte | 900 mm |
Hoogte | 600 mm |
Diepte | 645 mm |
Productgewicht (per stuk) | 22,000 kg |
Kleur | Aluminium zilver, Donkerbruin |
Materiaal | Hout/staal/ aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!