Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschaps- en transportbak

TRANSPORTBOX-WERKZ-KISTE-WK60

Art.-nr. 096399 045

EAN 4050382377166

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschaps- en transportbak

Art.-nr. 096399 045
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
Waterdichte opslag van uw apparatuur
  • Diefstalbeveiliging op de bouwplaats

  • Kan worden opgetild met een kraan, zelfs indien deze is geladen

  • Zonder bevestigingsmateriaal

  • Binnenmaten (B x H x D) voor art.nr. 0963 99 045: 1655 x 575 x 605 mm

  • Binnenmaten (B x H x D) voor art.nr. 0963 99 046: 855 x 575 x 605 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Kan permanent aan het laadvlak worden bevestigd of worden gebruikt als verwijderbare eenheid


Kan op vele verschillende manieren worden gebruikt of op bouwplaatsen aan de vloer worden bevestigd

Typeomschrijving

WK60

Breedte

1700 mm

Hoogte

600 mm

Diepte

645 mm

Productgewicht (per stuk)

36,000 kg

Kleur

Aluminium zilver, Donkerbruin

Materiaal

Hout/staal/ aluminium

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kunststof inzetvak

TRANSPORTBOX -KST-KASTEN-SATZ-WK61

Overzichtelijke en ordelijke opslag van klein gereedschap en bevestigingsmaterialen
x 1 st
Rubberen inzet

ANTISLIPMAT -SET-WK62

Voor gereedschap- en transportkoffers en kunststof inzetkratten, vijf stuks