Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschap voor trapaslager met 16 nokken

Gereedschap voor trapaslager met 16 nokken
BOTTOM-BRACKET-TOOL-16-NOKKEN

Art.-nr. 5228230116

EAN 4099618060908

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschap voor trapaslager met 16 nokken

Art.-nr. 5228230116
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
Voor het monteren en demonteren van trapaslagers met lagers aan de buitenzijde



Compatibiliteit


  • Trapaslagers met 16 nokken en een nominale buitendiameter van 44 mm, bv. Shimano Hollowtech II, Truvativ, FSA MegaExo, Campagnolo Ultra-Torque, SRAM/Truvativ GXP enz.

  • Borgringen met 16 nokken voor Shimano schijfremmen


Kan worden gebruikt in combinatie met een 1/2 inch ratel, momentsleutel, 32 mm dop of sleutel



Gemaakt van hittebehandeld staal om de stabiliteit en duurzaamheid te garanderen die vereist zijn voor dagelijks gebruik

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Gefosfateerd

Opname

1/2 inch

Aandrijving 2

32 mm

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Soort aandrijving 2

Buitenzeskant

Productgewicht (per stuk)

142,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie