Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschap voor trapaslager met 12 nokken

Gereedschap voor trapaslager met 12 nokken
BOTTOM-BRACKET-TOOL-12-NOKKEN

Art.-nr. 5228230112

EAN 4099618060892

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschap voor trapaslager met 12 nokken

Art.-nr. 5228230112
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
Voor het monteren en demonteren van trapaslagers met lagers aan de buitenzijde



Compatibiliteit


Trapaslagers met 12 nokken en een nominale buitendiameter van 46 mm, bijv. SRAM DUB, Race Face RCA, Rotor BSA30, Zipp Vuma, Hawk Racing BB3086 enz.



Kan worden gebruikt in combinatie met een 1/2 inch ratel of momentsleutel

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

27 mm

Materiaal

Aluminium-zink legering

Oppervlakte

Geanodiseerd

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Productgewicht (per stuk)

58,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie