Gereedschap voor poelie (getande) dynamoriemen
Combinatiesleutel (Poly-)V-riempoelie 4-delige set
Art.-nr. 1952000507
EAN 4000896103157
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
4-delig
- Set montagegereedschap voor werkzaamheden aan gemonteerde en gedemonteerde dynamo's
- Voor het (de)monteren van de vrijloop-V-riempoelie op dynamo's
- Controleren van schroefverbindingen
- TX en XZN-doppen voor verschillende binnenprofielen
- Blokkeer de dynamo met behulp van het betreffende schroevendraaierbit en maak de bout van de snaarpoelie los of vast met behulp van de veeltandadapter.
- Voor gebruik op VW, AUDI, SKODA, SEAT, PORSCHE, MERCEDES-BENZ, FORD, RENAULT, VOLVO, etc.
- 4-delige set
- Aandrijving 12,5 = 1/2 inch
Productinformatie
Datasheets(X)
Aantal stuks | 4 st |
Productgewicht (per stuk) | 416,200 g |