Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Geperforeerde profielrail Voor kabelklem type H

Geperforeerde profielrail voor kabelklem, type H
RAIL-KABELKLEM-GEPERFOREERD-30X15X1,5-2M

Art.-nr. 0971060100
EAN 4011231898775
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het leggen van kabelklemmen type H

Geperforeerde profielrail, 30 x 15 mm

Functie-integriteitsklasse E30/E90. Standaardinstallatiesysteem conform DIN 4102 Part 12.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x hoogte

30 x 15 mm

Dikte

1.5 mm

Breedte sleuf

16 mm

Slobgat breedte

7 mm

Slobgat lengte

35 mm

Voorwaarden voor max. laadkracht

in beton B 25 voor afstand 250 mm

Maximale haakpuntbelasting

2 kN

Voorwaarde haakpuntbelasting

bij een afstand van 250 mm bij een montageafstand van 250 mm

Profieldoorsnede

1.02 cm²

Traagheidsmoment diagonaal

0.32 cm⁴

Traagheidsmoment in lengterichting

1.36 cm⁴

Weerstandsmoment X-as

0.35 cm³

Weerstandsmoment Y-as

0.9 cm³

Straal traagheid X-as

0.56 cm

Straal traagheid Y-as

1.15 cm

EN-Norm

60715

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Breedte

30 mm

Hoogte

15 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie