Geperforeerde profielrail Voor kabelklem type AC
Profielrail geperforeerd voor kabelklem, type AC
RAIL-KABELKLEM-GEPERFOREERD-40X22X1,5-2M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Profielrail 40x22 mm, geperforeerd
Functie-integriteitsklasse E30/E90. Standaardinstallatiesysteem conform DIN 4102 Part 12.
Datasheets(X)
![]() | |
Breedte x hoogte | 40 x 22 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Breedte sleuf | 18 mm |
Slobgat breedte | 11 mm |
Slobgat lengte | 30 mm |
Voorwaarden voor max. laadkracht | in beton B 25 voor afstand 250 mm |
Maximale haakpuntbelasting | 5 kN |
Voorwaarde haakpuntbelasting | bij een afstand van 250 mm bij een montageafstand van 250 mm |
Profieldoorsnede | 1.55 cm² |
Traagheidsmoment diagonaal | 1.08 cm⁴ |
Traagheidsmoment in lengterichting | 3.39 cm⁴ |
Weerstandsmoment X-as | 0.89 cm³ |
Weerstandsmoment Y-as | 1.7 cm³ |
Straal traagheid X-as | 0.83 cm |
Straal traagheid Y-as | 1.48 cm |
EN-Norm | 60715 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Breedte | 40 mm |
Hoogte | 22 mm |