Genouillères PROFI
Genouillères PROFI
GENOUILLÈRE-PROFI-EN14404
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Certifiées conformes à la norme DIN EN 14404
Revêtement en polyuréthane résistant au frottement et extrêmement antidérapant
Haut niveau de confort
- Adaptation rapide à la forme du genou
- Légères (environ 250 g/paire) et sûres
Pas de pression ou de tension gênante derrière le genou
Les sangles en néoprène sont dotées d'une fermeture universelle à bande auto-agrippante pour un réglage de qualité supérieure
Amortissement maximum malgré la fine épaisseur du matériau grâce à une conception de 12 mm d'épaisseur
Matériau de qualité supérieure
- Le chloroprène imperméable de 3 mm d'épaisseur emmagasine la chaleur et protège les articulations et les muscles du froid
- Le revêtement résistant en LYCRA® limite la transpiration excessive et sèche rapidement. Les protections peuvent être portées à-même la peau
- Toutes les coutures sont élastiques et donc extrêmement résistantes tout en restant flexibles
LYCRA® est une marque déposée d'Invista, Wilmington.
Fiches de données de sécurité(X)
Idéales par ex. pour les carreleurs, électriciens, couvreurs, échafaudeurs, ouvriers du bâtiment, usineurs, installateurs, mécaniciens, jardiniers
Matière | Polyuréthane |
Matière de la bande de fixation | Chloroprène |
Couleur | Noir |
Norme EN | 14404 |
Nombre de pièces | 1 Paire |