Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Geluidsbeschermingsset toilet Voor hangende toiletten en bidets

Geluidsbeschermingsset toilet

Art.-nr. 0888001005
EAN 4045727875117

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Vermindert het risico van keramiekbreuk bij het vastschroeven
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het onderbreken van geluidsbruggen tussen sanitairkeramiek en tegels

Materiaal

PE - Polyethyleen

Dichtheid

60 kg/m³

Dikte

4 mm

Kleur

Wit

Min./max. temperatuurbestendigheid

-50 tot 70 °C

Resistent tegen

Siliconen (zeer goed), Chemicaliën (goed), Veroudering (goed)

Geur

Geurloos

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Sanitairbevestigingsprofiel

MNTGPRFL-SANITAIR-SK-B20XH2MM-L0,5M

Strips, zelfklevend aan één kant
x 30 st