Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Geluiddempende plaat

Geluiddempende pad
GELUIDDEMPINGSPL. 6ST 550X250X2MM

Art.-nr. 0890100060

EAN 4053479823072

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geluiddempende plaat

Art.-nr. 0890100060
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
Voorkomt trillingsgeluiden in het interieur veroorzaakt door trillende onderdelen, zoals wielkuip, cardantunnel, vloerdelen, deuren en andere wanddelen.
  • Zware bitumenplaat met polypropyleen coating, zelfklevend

  • Hoge kleefkracht

  • Nagenoeg onbreekbaar

  • Bestand tegen water, verdunde zuren, alkalische oplossingen, enz.

  • Temperatuurbestendig -30 °C tot +80 °C (1 uur bij +180 °C)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voorkomt trillingsgeluiden in het interieur veroorzaakt door trillende onderdelen, zoals wielkuip, cardantunnel, vloerdelen, deuren en andere wanddelen.

Handleiding

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. In zeldzame gevallen kan de lijmverbinding problemen veroorzaken, vooral op pas gelakte oppervlakken (nivelleermiddel) en op afwerkingen met hamereffect of iets dergelijks (minder contactoppervlak). Vooraf testen wordt geadviseerd. Na het verwijderen van het schutvel (papier of folie) wordt het Würth geluidsisolatiepaneel met de kleefzijde naar beneden op het oppervlak gedrukt. Om een perfecte hechting te bereiken, moeten de materialen die aan elkaar worden gehecht een temperatuur van 20-25 °C hebben en met een rol worden aangedrukt om luchtbellen te voorkomen. De onderdelen mogen op zijn vroegst 1 uur na het lijmen verticaal of boven het hoofd worden opgeslagen.

Materiaal

Bitumen

Kleur

LichtGrijs (helderGrijs)

Lengte x breedte x dikte

550 x 250 x 2 mm

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

180 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-30 °C

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Aantal stuks

6 st

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie