Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Geluiddempende bekleding

Geluidsbeschermingsvoering
GELUIDDEMP-BEKLEDING-1000X500X11

Art.-nr. 0890100065

EAN 4038898659129

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geluiddempende bekleding

Art.-nr. 0890100065

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor geluiddemping, temperatuurisolatie en visuele verbetering van motorkappen en bagagekleppen, deuren, enz.
  • Matten van zacht polyurethaanschuim

  • Kleur: Schuim: grijs; toplaag: Zwart

  • Met een omsloten, zeer elastische polyurethaan bovenlaag aan één zijde

  • Zelfklevend

  • Bestand tegen water, zout water, motorolie, brandstoffen, oplosmiddelen, enz.

  • Ondoordringbaar voor lucht en de meeste vloeistoffen

  • Grote kleefkracht

  • Temperatuurbestendig –30°C tot +80°C (1 uur bij +180°C)
Opmerking

Bewaren in goed afgesloten originele verpakking op een droge plaats bij temperaturen tussen +15°C en +25 °C zonder blootstelling aan direct zonlicht. 12 jaar houdbaar.

De brandvertragende eigenschappen van het schuim voldoen aan norm FMVSS 302

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor geluidsisolatie in machines, schakelbehuizingen, airconditioningunits, ventilatiekanalen en metalen beplating. Vooral geschikt voor dunne plaatstalen panelen in de automobielconstructie (motor en kofferruimte).

Handleiding

Voor een goede hechting moet het oppervlak droog zijn en vrij van stof, olie en vet, en moet het belast kunnen worden. Het oppervlak moet worden gecontroleerd op compatibiliteit met de reiniger/zelfklevende coating. Ga voorzichtig te werk bij het lijmen, want zodra de zelfklevende coating in contact komt met het oppervlak, kunnen er geen correcties worden aangebracht. Zorg ervoor dat er voldoende druk wordt uitgeoefend en dat luchtbellen tijdens het aanbrengen worden vermeden.

Materiaal

Polyurethaan

Kleur

Antraciet

Lengte x breedte x dikte

1000 x 500 x 10 mm

Min. temperatuurbestendigheid

-30 °C

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Aantal stuks

2 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie