Geluiddempend veiligheidsmondstuk
Geluiddempend veiligheidsmondstuk
NOZZLE GELUIDARM
Art.-nr. 071492 17
EAN 4047376784826
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verlaagt het geluidsniveau tot wel 74 dB (A). Het geluidsniveau met conventionele mondstukken kan ca. 90 dB(A) bedragen. Een reductie van slechts 8 db (A) zal al half zo luid klinken voor het menselijke oor.
- Kegelvorm beschermt tegen direct contact met de huid
- Tot 2,5 maal meer blaaskracht dan een klassiek blaasmondstuk met een enkel luchtgat
- Zinkspuitgietwerk, verchroomd
Geschikt voor artikelnummer: 071492113
Niet geschikt voor artikelnummer: 071492114
Datasheets(X)
Buitendiameter | 19 mm |
Lengte | 41 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling | M12 x 1,25 |