Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Gelijmde afdichting, zelfcentrerend, assortiment - ASS-SCHR.AFD-ZELFCENT-M4-M24-165X-SYSKO Gelijmde afdichting, zelfcentrerend, assortiment - ASS-SCHR.AFD-ZELFCENT-M4-M24-165X-SYSKO
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Gelijmde afdichting, zelfcentrerend, assortiment - ASS-SCHR.AFD-ZELFCENT-M4-M24-165X-SYSKO - 1
Gelijmde afdichting, zelfcentrerend, assortiment - ASS-SCHR.AFD-ZELFCENT-M4-M24-165X-SYSKO - 2

Gelijmde afdichting, zelfcentrerend, assortiment

Schroefafdichtring zelfcentrerend 165 stuks Sysko
ASS-SCHR.AFD-ZELFCENT-M4-M24-165X-SYSKO

Art.-nr. 5964046900

EAN 4046777920178

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gelijmde afdichting, zelfcentrerend, assortiment

Art.-nr. 5964046900
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
165-delig in systeemkoffer 4.4.1 schroefafdichting, zelfcentrerend M4–M24, staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Assortiment met 165 stuks


  • 20 schroefafdichtingen, zelfcentrerend, dia. 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12

  • 10 schroefafdichtingen, zelfcentrerend, dia. 14 / 16 / 18

  • 5 schroefafdichtingen, zelfcentrerend, dia. 20 / 22 / 24
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

165 st

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Verzinkt

Inclusief Gelijmde afdichting, zelfcentrerend, assortiment:
20 x
Schroefafdichting

SCHROEFAFDICHTING-ZELFCENTR-(A2K)-D10

Omschrijving:
10 mm
Stalen onderlegring met geïntegreerde rubberen dichtlip
Hoeveelheid: 20 x
20 x
Schroefafdichting

SCHROEFAFDICHTING-ZELFCENTR-(A2K)-D12

Omschrijving:
12 mm
Stalen onderlegring met geïntegreerde rubberen dichtlip
Hoeveelheid: 20 x
10 x
Schroefafdichting

SCHROEFAFDICHTING-ZELFCENTR-(A2K)-D14

Omschrijving:
14 mm
Stalen onderlegring met geïntegreerde rubberen dichtlip
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Schroefafdichting

SCHROEFAFDICHTING-ZELFCENTR-(A2K)-D16

Omschrijving:
16 mm
Stalen onderlegring met geïntegreerde rubberen dichtlip
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Schroefafdichting

SCHROEFAFDICHTING-ZELFCENTR-(A2K)-D18

Omschrijving:
18 mm
Stalen onderlegring met geïntegreerde rubberen dichtlip
Hoeveelheid: 10 x
5 x
Schroefafdichting

SCHROEFAFDICHTING-ZELFCENTR-(A2K)-D20

Omschrijving:
20.000 mm
Stalen onderlegring met geïntegreerde rubberen dichtlip
Hoeveelheid: 5 x
5 x
Schroefafdichting

SCHROEFAFDICHTING-ZELFCENTR-(A2K)-D22

Omschrijving:
22.000 mm
Stalen onderlegring met geïntegreerde rubberen dichtlip
Hoeveelheid: 5 x
5 x
Schroefafdichting

SCHROEFAFDICHTING-ZELFCENTR-(A2K)-D24

Omschrijving:
24.000 mm
Stalen onderlegring met geïntegreerde rubberen dichtlip
Hoeveelheid: 5 x
20 x
Schroefafdichting

SCHROEFAFDICHTING-ZELFCENTR-(A2K)-D4

Omschrijving:
4.000 mm
Stalen onderlegring met geïntegreerde rubberen dichtlip
Hoeveelheid: 20 x
20 x
Schroefafdichting

SCHROEFAFDICHTING-ZELFCENTR-(A2K)-D5

Omschrijving:
5.000 mm
Stalen onderlegring met geïntegreerde rubberen dichtlip
Hoeveelheid: 20 x
20 x
Schroefafdichting

SCHROEFAFDICHTING-ZELFCENTR-(A2K)-D6

Omschrijving:
6.000 mm
Stalen onderlegring met geïntegreerde rubberen dichtlip
Hoeveelheid: 20 x
20 x
Schroefafdichting

SCHROEFAFDICHTING-ZELFCENTR-(A2K)-D8

Omschrijving:
8.000 mm
Stalen onderlegring met geïntegreerde rubberen dichtlip
Hoeveelheid: 20 x