Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Geleiderail voor GSB 25/50 schuifdeurbeslag

ACCES-GLASKLEMPRFIEL-GSB25/50-ZILV-2500

Art.-nr. 0684570112

EAN 4058794052756

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geleiderail voor GSB 25/50 schuifdeurbeslag

Art.-nr. 0684570112
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
  • Materiaal: Aluminium

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor glasdikten van 5 tot 8 mm

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

Zilverkleurig

Lengte

2500 mm

Effectieve lengte

2480 mm

Art.aanduiding Oppervlak lengte Art.nr. PU
a Frame- en lateraal eindprofiel RVS-kleur 2.500 mm 0684 575 432 1
Zilverkleurig 2.500 mm 0684 575 422 1
b Dubbele rails aan de onderkant RVS-kleur 2.500 mm 0684 574 122 1
Zilverkleurig 2.500 mm 0684 574 112 1
Dubbele onderste geleiderail voor frameprofiel RVS-kleur 2.500 mm 0684 573 162 1
Zilverkleurig 2.500 mm 0684 573 152 1
c Dubbele geleiderails, boven RVS-kleur 2.500 mm 0684 573 122 1
Zilverkleurig 2.500 mm 0684 573 112 1
d Antistof- en stopprofiel Transparant 2.500 mm 0684 575 418 1
e Stopper Transparant --- 0684 575 200 1
f Geleiderail RVS-kleur 2.500 mm 0684 570 122 1
Zilverkleurig 2.500 mm 0684 570 112 1
g Schuifslede Verzinkt --- 0684 571 1
h Eindstop RVS-kleur --- 0684 572 3 1
Zilverkleurig --- 0684 572 1 1
i Draaidrukcilinderslot RVS-kleur --- 0684 525 152 1
Verchroomd --- 0684 525 150 1
Verwisselbare cilindervergrendeling voor glazen schuifdeuren Wit aluminium RAL 9006 --- 0683 525 153 1
Vervangbare cilinder Vernikkeld --- 0683 525 160 1
Demontagesleutel voor cilinderkern Vernikkeld --- 0683 525 165 1
j Slagplaat voor slot RVS-kleur --- 0684 525 155 1
Verchroomd --- 0684 525 157 1
k Geleidergreep RVS-kleur --- 0684 575 302 1
Verchroomd --- 0684 575 300 1
l Glasklemprofiel voor glasdikte 5 mm Transparant 2.500 mm 0684 575 110 1
Glasklemprofiel voor glasdikte 6 mm Transparant 2.500 mm 0684 575 111 1
Stofbeschermingsprofiel voor glasdikte 6 mm Zilverkleurig 2.500 mm 0684 575 452 1
Stofbeschermingsprofiel voor glasdikte 8 mm Zilverkleurig 2.500 mm 0684 575 462 1
Montagegereedschap voor schuifslede --- --- 0684 575 900 1

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie