Geleiderail
Geleiderails VIDRO 25/45
Art.-nr. 0687900303
EAN 4053479336275
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor binnenschuifdeurbeslag VIDRO
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Rvs-kleurig, Chroomkleurig |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 25 mm |
Hoogte | 45 mm |
Raillengte | 3000 mm |
Montagesoort | Om te schroeven |
Geschikt voor | Glazen deuren, Houten deuren |
Montagevariant | Plafondmontage, Wandmontage |
Soft close-functie | Nee |