Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Geleidepijp MAN-TGA

Geleidepijp MAN-TGA
SCHACHT V NOKKENSL. D66,5-60MM L140MM

Art.-nr. 1952001115
EAN 4250158139732

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het bevestigen van de pensleutel voor MAN TGA/TGS/TGX

Geleidebuis kan alleen worden gebruikt in combinatie met de basisbehuizing (art.nr. 1952001114)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • MAN TGA/TGS/TGX achteras, bijv. HY 1130/HY 1336/HY 1350

  • OEM nr. 80.99603-6106

Min. diameter

60 mm

Max. diameter

66.5 mm

Lengte

140 mm

Geschikt voor voertuigtype

MAN

Productgewicht (per stuk)

900.000 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pensleutel, basisbehuizing Voor MAN TGA 3/4 inch

NOKKENSLEUTELSET MAN-TGA BL3/4 SW60 6KT

Met 6 interne pennen voor demontage en montage voor TGA/TGS/TGX-achterassen.