Gel douche et de nettoyage Pour distributeur SKIN
Gel douche et nettoyant Fresh pour syst. distr.
WASHDUSCHGEL-2000ML
SKIN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Nettoyage doux et efficace de la peau et des cheveux
- Ingrédients de qualité supérieure aux effets hydratants
- Convient aux peaux sensibles
- Adapté au pH naturel de la peau
- Sans savon
- Testé dermatologiquement
Sans alcalis ni silicone
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Nettoyage doux et efficace avec effet hydratant pour les peaux sensibles peu sales ou pour les lavages quotidiens. Le produit est également adapté au lavage des cheveux.
Contenu | 2000 ml |
Odeur/parfum | Parfumé |
Couleur | Bleu |
Base chimique | Tensio-actif anionique |
Performances (système de points) | 1 of 5 points |
Valeur de pH/conditions | 5,8-6,8 / à 20°C |
Sans silicone | Oui |
Sans savon | Oui |
Viscosité/consistance | Liquide |