Gel désinfectant
Gel désinfectant pour les mains 100 ml

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Efficace contre toutes les bactéries, les champignons et les virus à enveloppe
- Capacité d'inactivation de virus limitée après 15 secondes
- Désinfection hygiénique des mains en 30 secondes
- Capacité d'inactivation de virus complète après 60 secondes
- A base d'éthanol à haut degré
- Doux pour la peau (testé dermatologiquement)
- Certification HACCP (adapté à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire)
- Homologué VAH
- Bactéricide (y compris SARM)
- Tuberculicide
- Levuricide (C. albicans)
- Virucide à un degré limité (corona/polio/adéno/norovirus)
Les produits biocides doivent être utilisés avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai avant toute utilisation. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements à nos produits.
Numéro d'enregistrement BE-REG-00991Fiches de données de sécurité(X)
- Pour le traitement hygiénique des mains conformément à la norme EN 1500
- Egalement adapté à la manipulation de produits alimentaires
Appliquer environ 3 ml de gel sur les mains sèches et propres à deux reprises et frotter vigoureusement. Les mains doivent rester humides en permanence pendant que le gel est frotté pendant 30 secondes. Après s'être lavé les mains avec du savon, les rincer soigneusement à l'eau.
Base chimique | Ethanol |
Odeur/parfum | Typique du produit |
Couleur | Incolore |
Contenu | 100 ml |
Conditions de durée de stockage après production | 30 Mois / à température ambiante, dans l'emballage d'origine |
Viscosité/consistance | Gel |
Valeur de pH/conditions | 8 / non dilué |
Densité/conditions | 0,838 g/cm³ / à 20°C |