Gel box for connector
Gel box for connector
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Maat | 1 |
Lengte x breedte x hoogte | 41 x 28 x 19 mm |
Beschermklasse IP | IP X8 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -20 tot 90 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur | -40 tot 50 °C |
Materiaal behuizing | Polypropyleen |
Ontvlambaar | Zelfdovend volgens UL94 HB |
UV-bestendig | Ja |
Hallogeenvrij | Ja |
Kleur | Transparant |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!