Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gekleurde siliconen

Siliconenkit, kleur
SILICONEN-KIT-OP-KLEUR-310ML

Art.-nr. 08925800

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gekleurde siliconen

Art.-nr. 08925800

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Selectie is nodig om een bestelling te plaatsen

De kleurweergave op het scherm verschilt van de werkelijke kleur!

Aantal
VE
x 12 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardig, multifunctioneel afdichtmiddel in afzonderlijke RAL-kleuren

Verkrijgbaar in afzonderlijke RAL-kleuren


Het aanbod aan kleuren (ca. 180 RAL-kleuren) biedt oneindige ontwerpmogelijkheden voor expansie- en verbindingsvoegen binnen en buiten.



Geschikt voor sanitaire toepassingen*



Groot hechtspectrum


Kan worden gebruikt op nagenoeg alle bouwondergronden.



  • Zonder weekmakers, daarom geschikt voor natuursteen

  • Duurzaam elastisch

  • UV-bestendig

  • Overschilderbaar

  • Weersbestendig

  • Bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102
Bewijs van prestaties

Getest volgens DIN EN 15651 deel 1/deel 3


  • Brandgedrag: Klasse E

  • Stabiliteit onder belasting: ≥ 3 mm

  • Volumeverlies: ≤ 10%

  • Hecht- en expansiegedrag onder voorspanning na onderdompeling in water: NPD

  • Rekgedrag voor gebruik in koude klimaten bij -30 °C: ≤ 0,9 MPa

  • Rekgedrag in koude klimaten: NPD

  • Duurzaamheid: Goedgekeurd

  • Microbiologische groei: 2
Opmerking
  • Opmerking: Silicone Colour is een speciaal voor klanten gemaakt product. Vanwege de productie kunnen kleine verschillen in de kleur optreden. Dit is geen productfout. De producten kunnen niet worden geruild.

  • Wij adviseren u een rups van ca. 2 cm uit te drukken voordat u het mondstuk plaatst, omdat in het uiteinde van de patroon soms kleurverschil kan optreden. Vervang bij het verwisselen van een patroon ook het mondstuk.

  • Tijdens de uithardingsfase moet worden gezorgd voor voldoende ventilatie

  • Een hogere dikte van de coating verlengt de uithardingstijd

  • Alle RAL-kleuren kunnen worden besteld in overeenstemming met de RAL-kleurenwaaier

  • Exclusief alle neon- en metallic-kleuren

  • Voer vóór verwerking een kleurvergelijking uit met bestaand materiaal

  • Niet overschilderbaar, niet bepleisterbaar

  • Niet geschikt voor gebruik onder water of in aquariums

  • Hecht niet aan PP, PE, PTFE of bitumen

  • Niet geschikt voor het verlijmen of vullen van gaten

  • Vanwege de grote varatie in verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen oppervlaktests uitvoeren, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium

  • Vergeling bij contact met witte alkydharslakken kan niet worden uitgesloten

  • Niet geschikt voor gebruik met voorgecomprimeerde afdichtingstape
Toepassingsgebied
Neutrale siliconen
Perfect
Neutrale siliconen
A8 PRO
Neutrale siliconenSiliconen
Kleur
Siliconenacetaat
voor natte ruimten
Siliconenacetaat
voor voedsel
Siliconen-
acetaat
ToepassingenBinnen
1Ruitvoegen++++ ++
2Expansieverbindingen binnen en buiten++++*+++++
3Sanitairvoegen+ ++ (1) + (4)
4Reparatie van scheuren
5Parketvoegen++++
6In aquariumbouw ++
7Keuken++ + ++
8Displaydozen + (3)
9Toonbanken++ + ++
Buiten
10Raam- en deurvoegen++++ ++
Binnen en buiten
11Ruitcoating++++
12Isolatieglasafdichtingen
13Natuursteenvoegen ++
Belangrijke
technische
eigenschappen
Maximale compensatie voor continue beweging25%25%25%25%25%25%12,5%
Huidvormingstijd (23°C/50 rel. luchtvochtigheid)ca. 10 min.10–40 min.5–8 min. ca. 20 min.ca. 10 min.ca. 15 min.
Volledig uitharden mm/24 uurca. 2ca. 2ca. 2 ca. 32-32-3
Temperatuurbestendigheid-40°C tot
+180°C
-40°C tot
+150°C
-40°C tot
+150°C
-40°C tot
+120°C
-40°C tot
+100°C
-40°C tot
+180°C
-40°C tot
+120°C
Verwerkingstemperatuur+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
Kan worden gladgemaakt met (W = water, DG = egalisatiemiddel, T = droog)DGDGDGDGDG1DGDG
Bijzonderheden DIN 18540 Buitenmuurvoegen in de bouw
DIN 18545 Beglazing in vensterbouw++
Geurloos/zwakke geur++
Overschilderbaar 2
Coatingverdraagzaamheid 2+++++++
Uitgevoerd met fungicide++ (1)
Siliconenvrij
Schuurbaar
Hechting op natte oppervlakken
Bitumen-compatibiliteit
Bestand tegen UV, verwering en veroudering+++++++
Geschikt voor spanningsvrij polycarbonaat glas (PMMA)+
Verklaring van symbolen: ++ = zeer goede geschiktheid+ = goed geschikt1 = niet de kristalheldere versie2 = voorafgaande tests vereist3 = alleen kristalheldere versie4 = niet voor zwembaden* = alleen binnenshuis– = niet geschikt
Venster- en
gevelafdichting
Afdichtmiddel voor
natuursteen
4-in-1
Schilders-
acryl
AcrylkitAcrylkit voor
parket
SMP-
afdichtmiddel
ToepassingenBinnen
1Ruitvoegen++ + ++
2Expansieverbindingen binnen en buiten++++ +
3Sanitairvoegen ++
4Reparatie van scheuren ++++
5Parketvoegen +++
6In aquariumbouw
7Keuken +
9Displaydozen
10Toonbanken +
Buiten
11Raam- en deurvoegen++ ++
Binnen en buiten
12Ruitcoating ++
13Isolatieglasafdichtingen 2 ++
14Natuursteenvoegen++++
Belangrijke technische
eigenschappen
Maximale compensatie voor continue beweging25%25%20%5%10%25%
Huidvormingstijd (23°C/50 rel. luchtvochtigheid)ca. 30 min.ca. 10 min.ca. 10 min.ca. 10 min.ca. 10 min.10–15 min.
Volledig uitharden mm/24 uurca. 2,5ca. 2,51ca. 1ca. 1ca. 2
Temperatuurbestendigheid-40°C tot
+90°C
-40°C tot
+220°C
-25°C tot
+80°C
-20°C tot
+80°C
-25°C tot
+80°C
-40°C tot
+90°C
Verwerkingstemperatuur+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
+5°C tot
+40°C
Kan worden gladgemaakt met (W = water, DG = egalisatiemiddel, T = droog)DGDGWWWDG
Speciale kenmerken DIN 18540 Buitenmuurvoegen in de bouw+
DIN 18545 Beglazing in vensterbouw
Geurloos/zwakke geur+++++
Overschilderbaar 2+++++
Coatingverdraagzaamheid 2++++++
Uitgevoerd met fungicide+
Siliconenvrij+++++
Schuurbaar++
Hechting op natte oppervlakken
Bitumen-compatibiliteit
Bestand tegen UV, verwering en veroudering++++++
Geschikt voor spanningsvrij polycarbonaat glas (PMMA)
Verklaring van symbolen: ++ = zeer goede geschiktheid+ = goed geschikt1 = niet de kristalheldere versie2 = voorafgaande tests vereist3 = alleen kristalheldere versie4 = niet voor zwembaden* = alleen binnenshuis– = niet geschikt

Getest volgens DIN EN 15651 deel 1/deel 3


  • Brandgedrag: Klasse E

  • Stabiliteit onder belasting: ≥ 3 mm

  • Volumeverlies: ≤ 10%

  • Hecht- en expansiegedrag onder voorspanning na onderdompeling in water: NPD

  • Rekgedrag voor gebruik in koude klimaten bij -30 °C: ≤ 0,9 MPa

  • Rekgedrag in koude klimaten: NPD

  • Duurzaamheid: Goedgekeurd

  • Microbiologische groei: 2

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor verbindingsvoegen binnen en buiten en voegen van natuursteen zoals graniet en marmer

  • Geschikt voor natte ruimtes
Handleiding
  • De ondergrond moet dragend, schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn

  • Niet gebruiken bij zware regen

  • Let op de afmetingen van de verbinding

  • Behandel de voegen voor met PE-opvulmiddel

  • Een primer, bijvoorbeeld met Siliconenprimer, verbetert hechting op absorberende of poreuze ondergronden

  • Egaliseermiddelen mogen alleen worden gebruikt vóór de huidvormingstijd en moeten na gebruik volledig worden verwijderd met een egaliseergereedschap. Overtollig product naast de voeg moet ook onmiddellijk worden verwijderd, anders kunnen er vlekken ontstaan.

  • Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie.

Chemische basis

Neutraalvernette siliconen, op oximebasis

Geur

Karakteristiek

Verpakking

Koker

Inhoud

310 ml

Dichtheid

1,03 g/cm³

Absorptie continue beweging

25 %

Shore-hardheid A

20

Min./max. huidvormingstijd/voorwaarden

10-15 min / bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Uithardingssnelheid

2 mm/d

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min. rek bij breuk

600 %

Voorwaarde rek bij breuk

voor folie 2 mm

Coatingverdraagzaamheid

Ja

Brandklasse

B2 - Normaal ontvlambaar

Voorwaarde brandklasse

conform DIN 4102

Min. temperatuurbestendigheid

-40 °C

Max. temperatuurbestendigheid

120 °C

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

40 °C

UV-bestendig

Ja

Overschilderbaar

Nee

Houdbaarheid vanaf productie

9 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koel en vorstvrij bewaren

Uitgevoerd met fungicide

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kitpistool handmatig, hoge kwaliteit

HANDKITPISTOOL-KOKER-ROOD/ZWART-310ML

Hoogwaardig ontwerp, halfopen, gemaakt van plaatstaal met kunststof handvat
x 1 st
Kitpistool voor kokers, voor Basic-kokers

HANDKITPISTOOL-KOKER-BASIC-310ML

Eenvoudig ontwerp, halfopen, gemaakt van plaatstaal met geklonken greep
x 1 st
Kitpistool

HANDKITPISTOOL-KOKER-14:1-(BIS-310ML)

Eenvoudig ontwerp, halfopen, gemaakt van plaatstaal met toevoermechaniek.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Juniorfix persluchtkitpistool

PERSLUCHT-KITPISTOOL-JUNIORFIX-310ML

Krachtig en licht persluchtkitpistool voor het aanbrengen van producten in cartridges. Ideaal voor kleefstoffen en afdichtmiddelen met hoge en lage viscositeit.
x 1 st
RAL-kleurenwaaier

KLEURENWAAIER RAL-KLEUREN

Het glanzende lakoppervlak maakt het makkelijker om een kleur te kiezen
x 1 st
Cartridgesnijder

KOKERMESS

Voor het snijden van kunststof kokers en het op maat snijden van kunststof spuitmonden
x 1 st
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-6MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 100 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-10MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 100 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-15MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 100 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-20MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 50 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-30MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 25 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-40MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 50 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-50MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 50 m
Voegspatel

VOEGENSPATEL

Geometrische vorm met schuine randen
x 5 st
Plus voegspatel

KITSPATEL-PLUS

Kan worden gebruikt voor zes verschillende toepassingen in alle verbindingsscenario's
x 1 st
Voegspatel Uni

VOEGSPATEL-UNI-SET1-ROOD-3DLG

Slanke vorm en hoge flexibiliteit
Voegspatel Uni

VOEGSPATEL-UNI-SET2-ROOD-3DLG

Slanke vorm en hoge flexibiliteit
Egaliseermiddel voor afdichtmiddelen

EGALISEERMIDDEL 400 ML

Universeel egalisatiemiddel geschikt voor alle soorten afdichtmiddelen
Egaliseermiddel voor afdichtmiddelen

GLADSTRIJKMIDDEL V.SILICONEN 5 L

Universeel egalisatiemiddel geschikt voor alle soorten afdichtmiddelen
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie