Gekleurde draadnagel
Gekleurde draadnagel
DRAADNAGEL-WALNOOT-1,75X25
Art.-nr. 047912503
EAN 4011231408653
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Deze dunne nagels van hoogwaardig staal zijn van een slijtvaste kleurcoating voorzien.
Bij gebruik van de juiste kleur is de nagelkop na indrijven nauwelijks nog zichtbaar.
Gekleurde draadnagels zijn gehard
Daardoor buigen ze bij het indrijven niet om en kunnen ze door hun dunne punt gemakkelijk worden ingeslagen.
Het weerhaakschroefdraad zet zich stevig en duurzaam in de houtvezels vast.
De gekleurde draadnagels zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren:
- Esdoorn
- Berk
- Donker eiken
- Licht eiken
- Mahonie
- Walnoot
- Palissander
- Zwart
- Wit
Datasheets(X)
Schrijnwerkerijen, meubelfabrikanten, decoratie, opbouwen van beursstands
Gekleurde draadnagels zijn in het bijzonder geschikt voor de bevestiging van lijsten, sierlijsten en latten, kwartronde lijsten, houttimmerwerk, voor het maken van meubels en lijsten, bijvoorbeeld schilderij- of spiegellijsten, van natuurhout, in kleur gelakt hout en kunststoffen.
Nominale diameter (d1) | 1,75 mm |
Lengte (l1) | 25 mm |
Kleur | Walnoot |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |