Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gekleurde draadnagel

Gekleurde draadnagel
DRAADNAGEL-MAHONIE-1,75X25

Art.-nr. 047912502

EAN 4011231408639

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gekleurde draadnagel

Art.-nr. 047912502

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gekleurde nagels met weerhaakschroefdraad voor duurzame bevestiging van hout en kunststof

Deze dunne nagels van hoogwaardig staal zijn van een slijtvaste kleurcoating voorzien.


Bij gebruik van de juiste kleur is de nagelkop na indrijven nauwelijks nog zichtbaar.



Gekleurde draadnagels zijn gehard


Daardoor buigen ze bij het indrijven niet om en kunnen ze door hun dunne punt gemakkelijk worden ingeslagen.



Het weerhaakschroefdraad zet zich stevig en duurzaam in de houtvezels vast.



De gekleurde draadnagels zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren:


  • Esdoorn

  • Berk

  • Donker eiken

  • Licht eiken

  • Mahonie

  • Walnoot

  • Palissander

  • Zwart

  • Wit
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Schrijnwerkerijen, meubelfabrikanten, decoratie, opbouwen van beursstands



Gekleurde draadnagels zijn in het bijzonder geschikt voor de bevestiging van lijsten, sierlijsten en latten, kwartronde lijsten, houttimmerwerk, voor het maken van meubels en lijsten, bijvoorbeeld schilderij- of spiegellijsten, van natuurhout, in kleur gelakt hout en kunststoffen.

Nominale diameter (d1)

1,75 mm

Lengte (l1)

25 mm

Kleur

Mahonie

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie