Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gekartelde nagel met schroefdraad W-PN G8

Schietnagel met schroefdraad W-PN G8
NGL-(W-PN G8)-DIVA1-4,5X54MM

Art.-nr. 0864100854

EAN 4048539398966

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gekartelde nagel met schroefdraad W-PN G8

Art.-nr. 0864100854

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 300 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor verankering van lichtgewicht plafondbekleding, balkconstructies en statisch vergelijkbare bevestigingen
  • Voor snelle en veilige bevestiging aan beton: hangende plafonds, rails, pijpbevestigingen, enz.

  • Systeem met de kleinste vereiste boorgatdiepte, dus zonder verstevigingsslagen

  • Brandweerstand volgens TR 020 van R30 tot R90 = 0,4 kN en voor R120 = 0,3 kN voor de druksterkte van beton ≥ C20/25 en ≤ C50/60
Opmerking

Systeemgoedkeuring uitsluitend met DIVA 1 Premium en BST 75

ETA-13/0502

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Schietnagel voor meervoudige verankering van niet-dragende systemen in beton

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Lengte (L)

54 mm

Schachtlengte (SL)

43 mm

Schachtdiameter (ds)

4,5 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (Lg)

8 mm

Geschikt voor apparaatcategorie

Würth DIVA 1/Premium, Würth BST MA-75 (met enkel schot bevestiging voor losse bevestigingsmiddelen)

Aansluitingsschroefdraad

M8

Minimale bouwdeeldikte (h min)

80 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Slaganker W-BPN 4.8

COLDBIT-(F.STUD-APROV)-DIVA1-(W-BPN)-4,8

Speciale slaganker voor het ZEBRA W-PN systeem conform ETA-13/0502