Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gekartelde borgmoer met borgvertanding Staalsterkteklasse 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 6923 vergel. staal 8 verzinkt borgvertanding
FLENSMOER-/TAND-6K-V.DIN6923-8-(A2K)-M4

Art.-nr. 039404
EAN 4047376544369

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 6923 is ingetrokken en vervangen door EN 1661. Beperkte gelijkenis (fijne draad verwijderd | sleutelwijdte voor M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M4

Hoogte (h1)

4 mm

Flensdiameter (dc)

10.41 mm

Externe aandrijving (s1)

SW7

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Werkingsprincipe van de borging

Vertanding

Borgfunctie

Schroefborging, vergrendelen

Spoed

0.7 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie