Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one

Gehoorbeschermingskappen Uvex aXess one
GEHOORBESCHERM-UVEX-AXESS ONE

Art.-nr. 9501011220

EAN 4065746600279

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one

Art.-nr. 9501011220
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
Actieve Bluetooth®-gehoorbeschermers met RAL-functie (real-active listening) voor maximaal comfort en veiligheid

Maakt de waarneming van omgevingsgeluid en waarschuwingssignalen en communicatie van dichtbij mogelijk


  • Bluetooth 5,2, goede geluidskwaliteit, groot bereik, geoptimaliseerd energieverbruik

  • Geïntegreerde geluidsniveaubegrenzer


Modus voor dubbele verbinding, gelijktijdige verbinding met twee Bluetooth-apparaten


  • Handsfree telefoneren, geen onderbreking van de werkzaamheden tijdens het gesprek

  • Directe bediening op de oordoppen; de telefoon blijft in een beschermde omgeving

  • Audio Assistant, er wordt een statusmelding gemaakt in het gehoorbeschermingsapparaat, zodat het niet nodig is om het gehoorbeschermingsapparaat in de gevarenzone te verwijderen


Veel functies


  • Externe audio-ingang via 3,5mm-aansluiting voor apparaten zonder Bluetooth

  • Oplaadaansluiting USB type C, snel opladen en eenvoudig gebruik, omdat de stekker symmetrisch draait

  • LED-oplaadlampje

  • LED-bedrijfsstatuslampje

  • Twee surround-microfoons voor overdracht van omgevingsgeluid

  • Extra spraakmicrofoon voor een goede spraakkwaliteit

  • Twee luidsprekers van 40 mm voor een goede geluidskwaliteit

  • Afdekkingen van geïntegreerde stekkerdozen

  • Water- en stofdicht conform IP54, ideaal voor gebruik buitenshuis

  • Positieve functietoetsen voor eenvoudige bediening, zelfs met handschoenen

  • Oorschelpkussens van "memory foam" voor een goede afdichting en afstelling op het hoofd

  • Gewatteerde comfortabele hoofdband met "memory foam", comfortabel om te dragen

  • Extra microfoonhoezen om windruis te minimaliseren en de microfoons te beschermen

  • Opvouwbare hoofdband voor compact en handig opbergen
Opmerking
  • Dit product valt onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). De afvoer vindt niet plaats via het normale huisvuil

  • De batterijen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de nationale voorschriften

  • Op de juiste wijze afvoeren via een officieel recyclingbedrijf

  • LET OP! Explosiegevaar! Stel het product niet bloot aan vuur
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde)

31 dB

L-waarde

21 dB

M-waarde

29 dB

H-waarde

37 dB

Normering

EN 352-8, EN 352-4, EN 352-6

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie