Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gehoorbeschermingskappen

Veil.helm SH-2000 /SH-2000-E-S gehoorbesch.kapp.
GEHOORKAPPEN-HELM-SH2000-SH2000E

Art.-nr. 0899200264

EAN 4065233048232

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gehoorbeschermingskappen

Art.-nr. 0899200264
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
Voor bevestiging op een helm op Veiligheidshelm SH 2000-S of Helm voor elektriciens SH-E 2000-S

Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen


  • Dankzij de magnetische bevestigingen kan de gehoorbescherming eenvoudig aan de helm worden bevestigd


Niet-geleidend


  • Dankzij de kunststof behuizing is de gehoorbescherming niet-geleidend en kan daarom ook worden gebruikt in combinatie met Helm voor elektriciens SH-E 2000-S
Opmerking

De gehoorbescherming kan uitsluitend worden bevestigd op de helm in combinatie met een vizier of Helmadapter voor helm SH-2000

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde)

30 dB

L-waarde

20 dB

M-waarde

27 dB

H-waarde

35 dB

Normering

EN 352-3

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Helmadapter voor helm SH-2000

ADAPTER HELM SH2000 S V OORKAPPEN

Praktische adapter voor het bevestigen van oordoppen en/of vizieren
Vizier voor veiligheidshelm SH-2000 voor SH 2000-S veiligheidshelmen

VIZIER-HELM-SH-2000-SERIE

x 1 st
Veiligheidshelm SH 2000-S

HELM-SH-2000-S-WIT

Comfortabele helm met interne draaiverstelling
x 1 st
Veiligheidshelm SH 2000-S

SAFEHELM-(SH 2000-S)-6POINT-BLUE

Comfortabele helm met interne draaiverstelling
x 1 st
Veiligheidshelm SH 2000-S

SAFEHELM-(SH 2000-S)-6POINT-RED

Comfortabele helm met interne draaiverstelling