Gegroefde veerring, vorm Z Verenstaal gehard 420-510 HV10, zinklamelcoating
Staal zinklamel, zilver, type Z
BORGSCHOTELVEER-Z-(FLZN480H)-D16,4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Type Z: voor cilinderkopschroeven en binnenzeskantschroeven
- Vanuit technisch oogpunt en vanwege de installatieruimte zijn de veereigenschappen van dit type aanzienlijk lager
- Beschermingstype: Schroefborging
- Krachtsluiting door veerkracht
- Vormopsluiting door specifiek reliëf van het oppervlak
- Beschermt het tegenliggende vlak tegen beschadigingen (ring draait niet mee tijdens het monteren)
- Geringe spreiding van het aanhaalmoment
Datasheets(X)
Machine- en systeembouw, aandrijftechniek, transporttechniek, bedrijfsauto's, bouwmachines, constructie van voertuigen, landbouwtechniek, voedingsindustrie, enz.
Geschikt voor draad | M16 |
Binnendiameter (d1) | 16.4 mm |
Buitendiameter (d2) | 24.6 mm |
Hoogte (h1) | 3.1 mm |
Dikte (s1) | 2.5 mm |
Materiaal | Verenstaal |
Min./max. hardheid volgens Vickers, min./max. HV | 420-510 HV |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |
Vorm | Z |
Geschikt voor | Cilinder en inbusbouten |
Werkingsprincipe van de borging | Kartelring |
Borgfunctie | Schroefborging |