Gegroefde veerring, vorm Z RVS A4, blank
A4 roestvast staal, type Z
BORGSCHOTELVEER-A4-Z-D8,2

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Type Z: voor cilinderkopschroeven en binnenzeskantschroeven
- Vanuit technisch oogpunt en vanwege de installatieruimte zijn de veereigenschappen van dit type aanzienlijk lager
- Beschermingstype: Schroefborging
- A4 roestvast staal materiaalnummer 1.4401
- Krachtsluiting door veerkracht
- Vormopsluiting door specifiek reliëf van het oppervlak
- Beschermt het tegenliggende vlak tegen beschadigingen (ring draait niet mee tijdens het monteren)
- Geringe spreiding van het aanhaalmoment
Machine- en systeembouw, aandrijftechniek, transporttechniek, bedrijfsauto's, bouwmachines, constructie van voertuigen, landbouwtechniek, voedingsindustrie, enz.
![]() | |
Geschikt voor draad | M8 |
Binnendiameter (d1) | 8.2 mm |
Buitendiameter (d2) | 12.7 mm |
Hoogte (h1) | 1.7 mm |
Dikte (s1) | 1.4 mm |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | Z |
Geschikt voor | Cilinderkop- en zeskantbouten met normaal contactvlak |
Werkingsprincipe van de borging | Kartelring |
Borgfunctie | Schroefborging |
Vergelijking tussen gegroefde veerringen en borgingen | |
Gegroefde veerring | Borgring zonder DIN-norm |
+ Twee keer zo veilig: veergeborgde frictieborging en positieve vergrendeling + Minimale koppelverdeling + Toepassingsbereik tot ca. 350 °C + Herbruikbaar + Bescherming van het tegenliggende vlak; geen meedraaien | Zonder DIN-norm worden borgringen een veiligheidsrisico! - Zeer hoge momentverdeling - Alleen geschikt voor borgschroeven 5.8 - Borgringen kunnen in het ongunstigste geval zetting door invreten veroorzaken, wat een vermindering van de voorspanning tot gevolg kan hebben. - Geen bescherming tegen losdraaien - Borgringen kunnen niet opnieuw worden gebruikt - Borgringen hebben de neiging uit te zetten (risico van breuk) - Draaien mee tijdens vast- en losdraaien -> Dit beschadigt het oppervlak/tegenliggende vlak |
Datasheets(X)