Gegroefde veerring, vorm M Verenstaal gehard 420-510 HV10, zinklamelcoating
Staal zinklamel zilver type K
BORGSCHOTELVEER-M-(FLZN480H)-D16,4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Type M (medium): tot en met schroefverbindingen van sterkteklasse 8.8 met normaal kopcontact
- Beschermingstype: Schroefborging
- Krachtsluiting door veerkracht
- Vormopsluiting door specifiek reliëf van het oppervlak
- Beschermt het tegenliggende vlak tegen beschadigingen (ring draait niet mee tijdens het monteren)
- Geringe spreiding van het aanhaalmoment
Datasheets(X)
Machine- en systeembouw, aandrijftechniek, transporttechniek, bedrijfsauto's, bouwmachines, constructie van voertuigen, landbouwtechniek, voedingsindustrie, enz.
![]() | |
Geschikt voor draad | M16 |
Binnendiameter (d1) | 16,4 mm |
Buitendiameter (d2) | 32,5 mm |
Hoogte (h1) | 3,75 mm |
Dikte (s1) | 2,5 mm |
Materiaal | Verenstaal |
Min./max. hardheid volgens Vickers, min./max. HV | 420-510 HV |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |
Vorm | M |
Werkingsprincipe van de borging | Kartelring |
Borgfunctie | Schroefborging |
Vergelijking tussen gegroefde veerringen en borgingen | |
| Gegroefde veerring | Borgring zonder DIN-norm |
| + Twee keer zo veilig: veergeborgde frictieborging en positieve vergrendeling + Minimale koppelverdeling + Toepassingsbereik tot ca. 350 °C + Herbruikbaar + Bescherming van het tegenliggende vlak; geen meedraaien | Zonder DIN-norm worden borgringen een veiligheidsrisico! - Zeer hoge momentverdeling - Alleen geschikt voor borgschroeven 5.8 - Borgringen kunnen in het ongunstigste geval zetting door invreten veroorzaken, wat een vermindering van de voorspanning tot gevolg kan hebben. - Geen bescherming tegen losdraaien - Borgringen kunnen niet opnieuw worden gebruikt - Borgringen hebben de neiging uit te zetten (risico van breuk) - Draaien mee tijdens vast- en losdraaien -> Dit beschadigt het oppervlak/tegenliggende vlak |