Gedeeltelijke extensie Dynamic OrgaAer
Dynamic geleider deels uittrekb. 540/740 mm 25 kg
TOEBEH BUREAU DYNAMIC SOFTCLOSE 540MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ultra soepel lopend
- Leveringsomvang: 1 x geleider links en rechts
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Openings/sluitsysteem | Soft-close |
Draagvermogen | 25 kg |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nominale lengte | 540 mm |