Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gecombineerde diamantfreesschijf

SCH-DIA-COMBI-V.MUFR-ST24-BO22,23-D125MM

Art.-nr. 5527961126

EAN 4056807593272

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gecombineerde diamantfreesschijf

Art.-nr. 5527961126
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
Voor snel slijpen en gelijktijdig frezen van sleuven voor kabelgoten met muursleuvenfrees met ten minste 1800 W. De arbeidsintensieve en tijdrovende verwijdering van de middenbalk vervalt door de diagonale schijf in het midden.

Tijdbesparing tot 50%


Dankzij de speciale opstelling en geometrie van de naast elkaar geplaatste diamantschijven kan in één proces worden gesneden en gefreesd.



Bescherming tegen ondersnijding, met name bij het werken met bijzonder schurende materialen


Speciale beschermende segmenten



Vermindering van stof en vuil


Gelijktijdig snijden en frezen evenals de hulp van de wandsleuffrees zorgen ervoor dat tijdens het gebruik stof en vuil uit de gehele sleuf wordt gezogen.



Ideaal voor lege buizen van 20 of 25 mm


De iets ondermaatse klasse bereikt een bepaalde basisklemming van de lege buis (zonder extra montagemateriaal), wat het werk nog verder vergemakkelijkt.

Opmerking
  • Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge draaisnelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden

  • Als het slijpen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te slijpen

  • Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden

  • Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.

  • Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het zagen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!

  • Ondanks de mate van veiligheid die het gereedschap biedt, dient u altijd een veiligheidsbril en veiligheidskleding te dragen tijdens het werk

  • Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht

  • De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine

  • Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen

  • Gebruik de bijbehorende beschermkap

  • Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)

  • Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Zandkalksteen, gasbeton, puimsteen, betonproducten, beton, beton (licht versterkt), ideaal voor holle bakstenen (Poroton enz.). In het geval van bijzonder harde materialen produceert u de maximale werkdiepte in twee stappen.

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Snijsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Snijkwaliteit (puntensysteem)

2 van 4 punten

Diameter (Ø)

125 mm

Zaagbreedte

24

Asgat

22,23 mm

Segmenthoogte

10 mm

Segmentdikte

2,2 mm

Aantal segmenten

36 st

Segmentverbinding

Laser

Maximaal toerental

12250 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie