Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gebogen houtdecoupeerzaagblad, één ster voor hardhout en zacht hout

DECOUPZGBL-HO-5STK-50/2

Art.-nr. 0608116103

EAN 4038898410836

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gebogen houtdecoupeerzaagblad, één ster voor hardhout en zacht hout

Art.-nr. 0608116103
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
Goed standaardblad voor gebogen zaagsneden
  • Fijne steek voor het zagen van dunne houten materialen met een ,materiaaldikte

  • Voor gebruik met decoupeerzaagmachines met T-schachthouders
Opmerking

Zie de productverpakking voor meer technische informatie.

Toepassingen
ArtikelnummerToepassingsfunctieMateriaalMateriaaldikte
0608116103Met name geschikt voorHardhout en zacht hout2 tot 15 mm
Geschikt voorVezelplaat2 tot 15 mm
Multiplex2 tot 15 mm
PVC2 tot 15 mm
Plexiglas3 tot 20 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Werklengte

57 mm

Minimale/maximale materiaaldikte

2-15 mm

Tandverdeling

2,0 mm

Met name geschikt voor

Hardhout, zachthout

Geschikt voor

Vezelplaat, Multiplex, PVC, Plexiglas

Aantal stuks

5 st

Opname decoupeerzaagblad

T-schacht

Lengte (L)

82 mm

Uitvoering

Golvend

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie