Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gebogen deurklink AL op buitenplaat met PZ-gat

Gebogen deurklink AL op buitenplaat met PZ-gat

Art.-nr. 0687282024

EAN 4057708382873

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gebogen deurklink AL op buitenplaat met PZ-gat

Art.-nr. 0687282024
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
With PC perforation
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Perforatie

PC

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte

Geschikt voor

Huisdeuren, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen

Uitvoering

Buitenplaat met gebogen greep

Afstand (handvat-slot)

92 mm

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Aluminium

Gatafstand

210 mm

Plaatbreedte

36 mm

Kleur

Verkeerswit RAL 9016

Oppervlakte

Poedercoating

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Milieuproductdeclaratie

Nee

Montagesoort

Permanente montage

Dikte vierkant

0 - Niet van toepassing

Spindel

0 - Niet van toepassing

Nokdiameter

10 mm

Geschikt voor min./max. uitstekende profielcilinder

9-13 mm

Plaatlengte

245 mm

Labeldikte

10 mm

Hoogte handgreep incl. rozet/label

71 mm

Greephoogte incl. rozet/label

71 mm

Knop/schild/lushandgreep

Massief

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklink AL920 op binnenplaat met PC-gat

DH-ALU-AL920-INSIDE-H-CK-92-8-210-RAL901

x 1 st
Deurklink AL920 op binnenplaat met PC-gat

DH-ALU-AL920-INSIDE-H-CK-92-8-210-F1/SIL