Geaarde contactdoos vochtige ruimte Dubbel verticaal
Dub. vert. cont.doos, opbouw, vochtige ruimte
CONTACTDOOS-DBBL-VERT.-GRIJS-16A-250V




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Schroefloze klemmen voor aderdiameters tot 2,5 mm²
Installatievriendelijke bedradingsruimte
Bespaart tijd tijdens de installatie
Datasheets(X)
Kleur | Grijs |
Nominale spanning | 250 V AC |
Nominale stroom | 16 A |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Materiaal | Thermoplast |
Hallogeenvrij | Ja |