Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Gaz de test 918-5 Pour détecteur de fumée et contacteur de détection de fumée

Gaz de test 918/5

Art. N° 0688002102
EAN 4053479704050
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Utilisé pour les essais fonctionnels (simulation de fumée) du détecteur de fumée et du contacteur de détection de fumée

  • Sans hydrocarbures halogénés

  • Incolore avec une odeur agréable
Indication

L'aérosol de gaz de test s'adapte à l'adaptateur d'entretien de la tige télescopique produite par Hekatron.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le gaz de test est particulièrement adapté à l'exécution d'essais fonctionnels mensuels et annuels sur le détecteur de fumée optique/contacteur de détection de fumée.

Mode d'emploi

Pulvériser le détecteur de fumée/contacteur de détection de fumée plusieurs fois à une distance d'environ 30 cm, par jets d'environ une seconde. Si le détecteur de fumée/contacteur de détection de fumée ne réagit pas dans un délai maximum d'une minute, il est probablement défectueux et doit être remplacé.

Contenu

250 ml

Densité

0.5713 g/cm³

Odeur/parfum

Caractéristique

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Détecteur de fumée ORS 142 Pour commandes de séquence de fermeture et dispositifs de maintien en position ouverte

SMKSWTCH-F.CSEQ-ORS142-WHTE

x 1 pcs
Détecteur de fumée ORS 142 W/RNO 02

SMKSWTCH-F.CSEQ-ORS142W-RNO02-SILVR

Détecteur de fumée mural élégant. Pour sélecteurs de séquence de fermeture et dispositifs de maintien en position ouverte.
x 1 pcs
Interrupteur thermique TDS 247

THERMOSWTCH-F.CSEQ-TDS247-WHTE

Particularly suitable for use in harsh environments with dust and smoke
x 1 pcs