Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Gaz de climatisation R 134a

Refroidisseur pr climatisation R 134a
RÉFRIGÉRANT DE CLIMATISATION R-134A

Art. N° 0892764018

EAN 4053479899800

Prix affichés aux clients après connexion
Gaz de climatisation R 134a

Art. N° 0892764018
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
Accessoires pour entretenir et monter en après-vente les systèmes de climatisation pour véhicules fonctionnant au R 134a
  • Bouteille stable à la conception éprouvée, rechargeable et réutilisable

  • Col montant haut et robinet de purge avec filetage mâle 3/4 pouce

  • Inodore, incolore et insipide

  • Non toxique

  • Ininflammable ou non explosif
Indication

Dans les systèmes de climatisation des voitures, le gaz R 134a nécessite l'utilisation de lubrifiant au polyalkylène glycol (PAG) pour garantir une recirculation optimale de l'huile vers le compresseur.


Ne pas mélanger avec des huiles minérales ou des lubrifiants à base d'alkylbenzène.


La bouteille réutilisable ne possède pas de tube de dégagement. Pour vidanger le gaz réfrigérant, toujours placer la bouteille sur sa tête.


Un kit adaptateur de vidange est requis pour vidanger le gaz réfrigérant.


Classe/catégorie de risque : Gaz sous pression, gaz liquéfié.

Domaine d'application

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Gaz réfrigérant pour utilisation dans les systèmes de climatisation des véhicules.

Poids net

15 kg

Base chimique

Tétrafluoroéthane

Odeur/parfum

Fruité

Toxique

Oui

Explosif

Oui

Inflammable

Oui